※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ねじ
互省製作所の 座金組込ねじ
互省製作所の 座金組込 六角穴付ボルト
10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
注文コード
41452092
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
SCM435
寸法t(mm)
0.7
表面処理
黒染め
寸法X(mm)
(最大)1
寸法D1(mm)
7
寸法U(mm)
(最大)2.3