※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ねじ
互省製作所の 座金組込ねじ
互省製作所の 座金組込 六角穴付ボルト
10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41452214
品番
6×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
16
材質
SCM435
寸法t(mm)
1.4
表面処理
黒染め
寸法X(mm)
(最大)2
寸法D1(mm)
14
寸法U(mm)
(最大)4.2