※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
注文コード
41457114
品番
10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
8
種別
全ねじ
材質/仕上
SUS316L
寸法C(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
寸法A(Φmm)
16
ねじ山種類
メートル並目