※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41457184
品番
5×10
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
材質/仕上
チタン
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
寸法A(Φmm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目