※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ 41459731 3×10 フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ 41459731

フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 41459731 品番 3×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)

種別全ねじ ねじの呼びM3 材質SCM435 長さ(mm)10 ねじピッチ0.5 用途機械、装置、メーター類のカバー取付 寸法t(mm)(最小)1.05 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)2 表面処理黒色酸化皮膜 寸法e(mm)(最小)2.3 頭部形状フランジ付きボタン 寸法K(mm)1.65 寸法h(mm)(最小)0.6 寸法da(mm)(最大)3.6 寸法w(Φmm)7 寸法dk(mm)5.2 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41459984
2025-10-26
用途:
作業材料として

黒のみで無くシルバー施工もあり頭高が低いので場所によっては大変助かります

2025-03-03
用途:
アンダーガード取付
オートメンテナンス フカミ 様

ラリー ダートトライアル 用アンダーガードの取付にバッチリです
リピート使用しています

対象商品:
41459801
2024-08-05
用途:
軽トラに
農・林・水産業

黒いフランジボルトが欲しかったので、ピッタリです。
頭の出っ張りも少なくてカッコイイ。

対象商品:
41459792
2024-03-21
用途:
バイクのカウル
金融・保険業

黒染めの品質が良いと思います。ネジの精度も良かったです。

対象商品:
41459993
2023-09-05
用途:
車のメンテナンス

イグニッションコイルの固定ボルトが経年の汚れでくすんでいたので、このボルトに交換しました、コイル本体が黒色なので同じ黒色で違和感はないです。経年で錆びるかもしれませんが、他の目的として通電する材質にしたかったこともあります

1人が参考にしています
対象商品:
41459975
2023-07-07
用途:
各種ホルダーを止める為

この手のボルトはシルバータイプと使い分けてステー等に使用しています それから軽自動車/バイクのナンバー固定に重宝しています。

対象商品:
41459957
2023-02-21
用途:
バイク用
その他業種

バイクのちょっとしたカスタムで、ボルトを黒くしたかっのにちょうどよく、値段も手ごろでプチカスタムにもってこいでした。

2022-04-21
用途:
機械メンテ
建設業・工事業

近くのホームセンターにおいてないでありがたいです。
50個入が有るとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする