曜日別特売
4×10 フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ 41459792

4×10 フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ 41459792
4×10 フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ 41459792

フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1パック(15個)注文コード41459792品番4×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)

用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじねじの呼びM4材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ0.7寸法t(mm)(最小)1.3寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)2.5表面処理黒色酸化皮膜寸法e(mm)(最小)2.87頭部形状フランジ付きボタン寸法K(mm)2.2寸法h(mm)(最小)0.7寸法da(mm)(最大)4.7寸法w(Φmm)9.2寸法dk(mm)6.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41459984
2025-10-26
用途: 作業材料として

黒のみで無くシルバー施工もあり頭高が低いので場所によっては大変助かります

2025-03-03
用途: アンダーガード取付
オートメンテナンス フカミ

ラリー ダートトライアル 用アンダーガードの取付にバッチリです
リピート使用しています

対象商品 : 41459801
2024-08-05
用途: 軽トラに
農・林・水産業

黒いフランジボルトが欲しかったので、ピッタリです。
頭の出っ張りも少なくてカッコイイ。

対象商品 : 41459792
2024-03-21
用途: バイクのカウル
金融・保険業

黒染めの品質が良いと思います。ネジの精度も良かったです。

対象商品 : 41459993
2023-09-05
用途: 車のメンテナンス

イグニッションコイルの固定ボルトが経年の汚れでくすんでいたので、このボルトに交換しました、コイル本体が黒色なので同じ黒色で違和感はないです。経年で錆びるかもしれませんが、他の目的として通電する材質にしたかったこともあります

1が参考にしています
対象商品 : 41459975
2023-07-07
用途: 各種ホルダーを止める為

この手のボルトはシルバータイプと使い分けてステー等に使用しています それから軽自動車/バイクのナンバー固定に重宝しています。

対象商品 : 41459957
2023-02-21
用途: バイク用
その他業種

バイクのちょっとしたカスタムで、ボルトを黒くしたかっのにちょうどよく、値段も手ごろでプチカスタムにもってこいでした。

2022-04-21
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

近くのホームセンターにおいてないでありがたいです。
50個入が有るとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする