六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41461104 品番 GJ1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。

ねじの呼びGJ1/2 山数14 寸法l(mm)15 材質S45C 寸法a(mm)8.16 寸法D(mm)20.955 寸法E(mm)(最小)1.5 表面処理黒色酸化被膜 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)19.793 寸法K(mm)2 寸法m(mm)(最大)7、(最小)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41461086
2023-06-19
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

六角穴付きテーパねじプラグは止めねじとして使うのが楽に取付することが出来ます。

対象商品:
41461086
2020-05-09
用途:
自動車部品のメクラ
自動車・二輪車・自転車関連業

一般的なプラグで普通に使えます、少数必要だったので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする