互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41461192
品番
GDL3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
GDL3/8
山数
18
寸法l(mm)
10.3
材質
S45C
寸法a(mm)
0.7
寸法D(mm)
16.928
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
黒色酸化皮膜
寸法B(mm)
(最大)8.03、(最小)7.94
寸法D1(mm)
15.926
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
(最小)6