六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41461201 品番 GDL1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びGDL1/2 山数14 寸法l(mm)13.5 材質S45C 寸法a(mm)0.9 寸法D(mm)21.124 寸法E(mm)(最小)2 表面処理黒色酸化皮膜 寸法B(mm)(最大)9.63、(最小)9.53 寸法D1(mm)19.772 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)(最小)6.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41461192
2023-06-20
用途:
自動車整備

NPTで沈みプラグがなかなか無くて困っていましたので助かりました。
黒色酸化被膜とメッキのもあると更によかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする