※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41461226
品番
GDL1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
GDL1
山数
11
寸法l(mm)
16.7
材質
S45C
寸法a(mm)
1.1
寸法D(mm)
33.107
寸法E(mm)
(最小)3
表面処理
黒色酸化皮膜
寸法B(mm)
(最大)16.03、(最小)15.88
寸法D1(mm)
31.461
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
(最小)9.6