六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41461235 品番 GD1/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。

ねじの呼びGD1/16 山数27 寸法l(mm)7.9 材質S45C 寸法a(mm)4.06 寸法D(mm)7.779 寸法E(mm)(最小)1.5 表面処理黒色酸化皮膜 寸法B(mm)(最大)4.03、(最小)3.97 寸法D1(mm)7.142 寸法K(mm)1 寸法m(mm)(最小)3.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41461253
2021-11-24
用途:
米国製エアーブロックへ使用

NPTのプラグは通常のところでは手に入れられないので助かる

1人が参考にしています
対象商品:
41461244
2019-04-21
用途:
機械改造
製造業

油圧装置に使用、きっちり止まり、漏れもなくとても良い製品です

1人が参考にしています
対象商品:
41461244
2018-08-14
用途:
メンテナンス

特殊なネジであるにも関わらず、リーズナブルな価格での提供で、大満足です。
機能的にも全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
41461235
2016-12-01
用途:
コントロールバルブ.取付ブロックのメクラプラグに使用
農・林・水産業

満足しているがもうすこし全長を短くネジ部にシール材を塗布して欲しい。

対象商品:
41461244
2015-06-27
用途:
バイクのエンジン・ミッションのオイルレベル確認

ホンダシャリィにCD90のエンジンを搭載するとオイルレベルが確認できない(キャップがフレームに干渉して開けられない)ので、クラッチカバーにオイルレベル位置が合うようにタップをたて、NPTプラグで蓋をしました。
ハーレー4速ミッションのオイルレベルプラグもこのサイズなので丁度良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41461244
2015-02-20
用途:
設備用
その他業種

まぁ、盲プラグですので評価のしようがありませんが、
少量購入は便利かと。

対象商品:
41461262
2013-02-28
用途:
自動給脂装置
有限会社馬目エンジニアリング 様

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする