ケーブルグランド PGネジ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41462226 品番 -
販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。

適合電線径(Φmm)2〜5 用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 取付穴径12.7 適合板厚(mm)3 保護等級IP68 ねじの呼びPG7
注意
※用途以外でご使用にならないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:3342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41462287
2024-01-04
用途:
機械に組込み
製造業

PGネジタイプで種類も豊富で良かったです。製品の質も良く問題なく使用できます。

対象商品:
41462226
2023-02-18
用途:
VCTケーブルの防水
建設業・工事業

性能的には良い。ただ下穴のサイズジャスト1mm単位でできればなお結構。
この手のものはだいたいがインチ基準であるが、ここは日本。下穴を空けるドリルビットは簡単に手に入るジャストmmで使えるようにすべき。それ以外は価格的、性能的に文句なし!

対象商品:
41462278
2020-12-03
用途:
車の配線

最近のトラックは車内に配線を引き込むところが無く有ってもテープでガッチリ防水しているので引き込みが困難。穴は開けないといけませんが、このパーツを使い、引き込み、シリコンで防水すれば問題ありません。とても良いです。

対象商品:
41462269
2019-08-15
用途:
電源タップ製作
卸売・小売業

他社の同等品を使用していましたが,口径のマッチングが良くなく探していました。思わず安価で良いものを見つけ大変喜んでいます。モノタロウブランドあなどれないですね!ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
41462323
2020-02-15
用途:
プラボックスへの入線
その他業種

メーカー品より安価であるが使い勝手は変わらなかった。きっちりしめられて密閉性が保てると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする