10×35 六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41462644 10×35 六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41462644

六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41462644 品番 10×35
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM10 材質SCM435 ねじピッチ1.25 長さ(mm)35 ねじ長さ(mm)35 寸法t(mm)4.2 寸法S(mm)6 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ボタン 寸法K(mm)6 寸法da(mm)(最大)11.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)18 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41462671
2026-02-17
用途:
スコップホルダーを車体に固定するボルトとして
サービス業

最長が60mmまでしかないのが難点。
他社にも無い。
5mm刻みでせめて80mmまでのラインナップがあると良い。
どこにもないのであれば一択となるだろう。

対象商品:
41462601
2022-02-22
用途:
バイクのミラー穴埋め

アルミの部分なので、ステンレスよりもあっていると思う
強度もあるので、部品取り付けのも良さそう

対象商品:
41462653
2021-11-09
用途:
ロールバーのジョイントボルト

突起を少なくしたいため皿タイプを取り付け。 安価で助かりました。

対象商品:
41462653
2021-05-15
用途:
自動車部品取り付けに使用

サイズは満足いたしました材質は黒色ステンレスがあればさらに購入意欲がわきます

対象商品:
41462617
2019-02-05
用途:
細目ボタンボルトM10って売ってる店無い
卸売・小売業

この細目ボタンボルトM10×20って種類がホームセンター店に売ってないんですよ。
品質も問題ないし、バイクバークランプの取付にピッタリ合って良かった。

対象商品:
41462601
2018-12-26
用途:
RC42のねじ穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

元教習車のバンパー取り付けボルト穴埋めに使いました。穴が目立たなくなり、ねじ穴の錆防止、価格も安いので大満足です。

対象商品:
41462653
2019-04-13
用途:
バイク部品
HOT BABE RACING 様

品質精度まったく問題ありません。小口対応も便利です。

対象商品:
41462635
2017-11-19
用途:
マウンテンバイクの鍵の取付けに

M10の1.25ピッチの六角穴ボルトはあまり売られていないので大変助かりました。
しかも、少量で販売しているのはとてもいいと思います。
もちろん、製品も安心して使用できるものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2928:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする