六角穴付ボルト (アルミ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41464577 品番 3×15
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質/仕上アルミ ねじの呼びM3 頭部形状六角穴付き 長さ(mm)15 ねじピッチ0.5 形状全ねじ 寸法t(mm)1.3 寸法r(mm)0.1 寸法S(mm)2.5 寸法e(mm)2.873 寸法b(mm)18 寸法K(mm)3 寸法da(mm)3.6 寸法v(mm)0.3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5 寸法ds(mm)3 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
ラジコン用のネジ
オオツカ興産有限会社 様

軽量化を狙って力の掛からない処に使用しました。精度も良いと思います。見栄えもいいです。但し、アルミ製で柔らかいので、締めすぎや、強力なねじ止め剤は使わない方が良いでしょう。頭を舐めます。

対象商品:
41464823
2023-06-21
用途:
自転車のステムへのハンドルバー固定用
製造業

この商品(M8×首下20mm,材質A7050)の重量は、1本4.55gでした。
自転車のクランプ開放型クイルステムのクランプ部取付ボルトを、同サイズのこの商品と置き換えました。ステムに元から組み込まれていたボルトは2本で20.50gだったので、このアルミ製ボルト2本9.10gに替えて11.4gの軽量化となりました。
¥1098円で−11.4gの軽量化は96.3円/gなので、高級ロードバイクではない自分の安物自転車には贅沢なパーツとなりました。
満足度は★5つ(満足)とさせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
41464823
2024-01-14
用途:
オートバイの純正ボルトとの交換用

商品説明には記載されていなかったが、アルマイト処理されていました。
生地が欲しかっただけに残念です。

対象商品:
41464692
2020-05-28
用途:
自転車のボトルケージ取付用
製造業

この商品(M5×首下15mm,材質A7050)の重量は、1本1.25グラムでした。
ボタンキャップの頭形状よりも、この形状の方がワンサイズ太い六角棒レンチを使えるので、(アルミ材質の場合は特に)ナメる心配も少ないと思います。
また私の使用箇所の場合、自転車フレーム、ボトルケージ、共にアルミ製なので、取付ボルトも(チタンではなく)アルミにする事によって、電位差による腐食や、かじりの心配も少なくなると思われます。

3人が参考にしています
対象商品:
41464622
2020-08-22
用途:
望遠鏡のフォーカスチューブ固定
その他業種

下地が塗装仕上げのため傷防止にアルミボルトを使いました。当たりの部分に少し丸みがありそのまま使用できました。今後指でボルトを回せるよう頭が大きいものや、当たりがプラスチックのものもお願いします。

対象商品:
41464561
2019-07-15
用途:
機械の組み立て。

製品は満足です。
一本一本ビニール袋に入れてある、よく言えば丁寧な梱包ですが、通常ネジ類は複数本使うものなので、袋から出すだけでも作業量が増えます。また、ビニール袋、梱包にかかるコストを考えると無駄なコストを払わされているなという印象もあります。
10本単位などのパック品があると助かります。
ゴミ減量化にも役立つと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
41464701
2019-07-15
用途:
機械の組み立て。

製品は満足です。
一本一本ビニール袋に入れてある、よく言えば丁寧な梱包ですが、通常ネジ類は複数本使うものなので、袋から出すだけでも作業量が増えます。また、ビニール袋、梱包にかかるコストを考えると無駄なコストを払わされているなという印象もあります。
10本単位などのパック品があると助かります。
ゴミ減量化にも役立つと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
41464832
2023-05-21
用途:
クルマの部品の取り付け
製造業

さほど重さは無いのに、M8ボルトで固定されている部品をこのボルトに替えました。軽量化の効果はあると思うのですが、ちょっと高くて勿体無いかも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする