軽量化を狙って力の掛からない処に使用しました。精度も良いと思います。見栄えもいいです。但し、アルミ製で柔らかいので、締めすぎや、強力なねじ止め剤は使わない方が良いでしょう。頭を舐めます。
この商品(M8×首下20mm,材質A7050)の重量は、1本4.55gでした。
自転車のクランプ開放型クイルステムのクランプ部取付ボルトを、同サイズのこの商品と置き換えました。ステムに元から組み込まれていたボルトは2本で20.50gだったので、このアルミ製ボルト2本9.10gに替えて11.4gの軽量化となりました。
¥1098円で−11.4gの軽量化は96.3円/gなので、高級ロードバイクではない自分の安物自転車には贅沢なパーツとなりました。
満足度は★5つ(満足)とさせて頂きます。
この商品(M5×首下15mm,材質A7050)の重量は、1本1.25グラムでした。
ボタンキャップの頭形状よりも、この形状の方がワンサイズ太い六角棒レンチを使えるので、(アルミ材質の場合は特に)ナメる心配も少ないと思います。
また私の使用箇所の場合、自転車フレーム、ボトルケージ、共にアルミ製なので、取付ボルトも(チタンではなく)アルミにする事によって、電位差による腐食や、かじりの心配も少なくなると思われます。
下地が塗装仕上げのため傷防止にアルミボルトを使いました。当たりの部分に少し丸みがありそのまま使用できました。今後指でボルトを回せるよう頭が大きいものや、当たりがプラスチックのものもお願いします。
製品は満足です。
一本一本ビニール袋に入れてある、よく言えば丁寧な梱包ですが、通常ネジ類は複数本使うものなので、袋から出すだけでも作業量が増えます。また、ビニール袋、梱包にかかるコストを考えると無駄なコストを払わされているなという印象もあります。
10本単位などのパック品があると助かります。
ゴミ減量化にも役立つと思います。
製品は満足です。
一本一本ビニール袋に入れてある、よく言えば丁寧な梱包ですが、通常ネジ類は複数本使うものなので、袋から出すだけでも作業量が増えます。また、ビニール袋、梱包にかかるコストを考えると無駄なコストを払わされているなという印象もあります。
10本単位などのパック品があると助かります。
ゴミ減量化にも役立つと思います。
さほど重さは無いのに、M8ボルトで固定されている部品をこのボルトに替えました。軽量化の効果はあると思うのですが、ちょっと高くて勿体無いかも