東京流機工業
東京流機工業の 圧力・流量測定
東京流機工業の 流量計
東京流機工業の 面積式(フロート式)
流量計 水用 ガラス管式
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41466277
品番
FLO-I-18P-W-08-PVC-P1
参考基準価格(税別)
¥191,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。
測定流体
水用
流量レンジ(L/min)
15〜150
材質
接続部/PVC 、テーパ管/ 硬質ガラス、フロート/SUS304、パッキン/NBR
全長(mm)
290
接続部のサイズ
Rc1-1/4B(32A)
質量(g)
2200
精度(%)
±2F.S(計測ポイント)
最大使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
80
流れ方向
下→上
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。