FLO-I-18P-W-07-SUS304-P1 流量計 水用 ガラス管式 東京流機工業 41466304 FLO-I-18P-W-07-SUS304-P1 流量計 水用 ガラス管式 東京流機工業 41466304

流量計 水用 ガラス管式

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41466304 品番 FLO-I-18P-W-07-SUS304-P1
参考基準価格(税別)¥202,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。

測定流体水用 流量レンジ(L/min)10〜100 材質接続部/SUS304 、テーパ管/ 硬質ガラス、フロート/SUS304、パッキン/NBR 全長(mm)290 接続部のサイズRc1-1/4B(32A) 質量(g)3200 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする