曜日別特売
MXS20-100ASR-M9BZ MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100ASR) SMC 41466547

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100ASR)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bリード線(m)5注文コード41466547品番MXS20-100ASR-M9BZ
参考基準価格(税別)¥81,130販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする