JW55WP01WH 全自動洗濯機 MAXZEN 41467336 JW55WP01WH 全自動洗濯機 MAXZEN 41467336

全自動洗濯機

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41467336 品番JW55WP01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。

洗濯容量(kg)5.5 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 定格入力(W)370(50Hz)/430(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用水量(L)120 水量(L)(標準)50 脱水容量(kg)(標準)5.5
注意
※サービスエリア内へのお届けの場合、別途費用(高速料金含む)がかかります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41467336 JW55WP01WH 46745677 JW60WP01WH 6kg洗濯機 MAXZEN 6kg洗濯機 MAXZEN 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41467345
2024-05-23
用途:
事務所
株式会社キズナ 様 (医療・福祉・介護関連業)

電化製品を、店頭で購入しない不安はありましたが、洗濯機となると、大物なので、部屋にあげるのに、少し大変でしたが、使用しては問題なく、また何か購入の機会あれば、利用したいと思いました。

対象商品:
41467336
2023-07-04
用途:
洗濯
株式会社ミツギ産業 様

価格が断然安かったので少し不安でしたが、有名メーカーの物と変わらず使用出来てますし汚れ落ちも問題無し。音も静かで使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41467345
2023-02-08
用途:
ユニフォームの洗濯
農・林・水産業

シンプルな操作性ですぐ問題なく使えました。
特に脱水のときの騒音が静かで夜でも使用できて良いです

1人が参考にしています
対象商品:
41467345
2022-05-08
用途:
通常の洗濯で自宅用です。
建設業・工事業

余分な機能が無い分、価格が安くて助かっています。出来るならば柔軟剤を入れる場所が一定のところで止まってくれて、手で洗濯槽を回さなくても済む様になるとかなり便利です。かなり難しいですか?

対象商品:
41467336
2021-09-21
用途:
自宅用洗濯
製造業

洗濯機購入月に既に7,000円以上購入していて送料無料となり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41467345
2020-04-09
用途:
機能十分
株式会社今井商店 様

確かに高ランクの洗濯機に比べると洗濯物を自動乾燥したりできないし
洗濯物にしわがあったりする。しかし干せば済むし、しわもすぐに取り出してパンパンして干せば何も問題ない。余計な機能もないので故障の
心配も少ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする