※着用例
帝健
帝健の エプロン
帝健の 耐熱・耐切創エプロン
耐切創エプロン(アルミ蒸着)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41467433
品番
EMA-17
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)の表面にアルミ蒸着を施しています。
火花や溶融金属の飛沫から保護し、輻射熱を防ぎます。
材質
アラミド繊維(テクノーラ)アルミ蒸着
用途
炉前、鋳造、溶接作業等
袖丈(cm)
48
裾廻り(cm)
95
丈(cm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応