グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 方向指示板
矢印板用重し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
41467519
品番
赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。
付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。
寸法(縦×横)(mm)
305×390
用途
矢印板の転倒抑止
付属品
砂袋×2枚
材質
ターポリン
色
赤
質量(g)
340
アズワン品番
64-6551-35
メーカー商品コード
1106080002
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
矢印用重し
参考になった