赤/黄 矢印板用重し グリーンクロス 41467537 赤/黄 矢印板用重し グリーンクロス 41467537

矢印板用重し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 赤/黄 注文コード41467537 品番赤/黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。
付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。

寸法(縦×横)(mm)305×390 用途矢印板の転倒抑止 付属品砂袋×2枚 材質ターポリン 赤/黄 質量(g)340 アズワン品番64-6551-37 メーカー商品コード1106080004
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

矢印用重し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする