表面処理ノングレア
接続方式HDMI×1D-sub15ピン×2
入力【デジタル/アナログ】HDMI×1D-sub15ピン×2
機能フリッカーフリー、映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、GamePlus:Aimポインター/タイマー、Low Blue Light、ケンジントンセキュリティースロット
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.248mm
表示色最大:約1677万色
ディスプレイTFT
解像度フルHD(1920×1080)
視野角水平178°/垂直178°
走査周波数(水平)54〜85.5kHz
走査周波数(垂直)48〜76Hz
応答速度5ms(グレー→グレー)
バックライトLED
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数【デジタル/アナログ】[水平/垂直]54〜85.5KHz/48〜76Hz
モニターサイズ21.5型ワイド
パネル駆動方式IPS