COOLPIX A1000 ブラック ニコン EVF搭載 高性能 光学35倍 デジタルカメラ A1000 Nikon(ニコン) 41468429

COOLPIX A1000 ブラック ニコン EVF搭載 高性能 光学35倍 デジタルカメラ A1000 Nikon(ニコン) 41468429 COOLPIX A1000 ブラック ニコン EVF搭載 高性能 光学35倍 デジタルカメラ A1000 Nikon(ニコン) 41468429 COOLPIX A1000 ブラック ニコン EVF搭載 高性能 光学35倍 デジタルカメラ A1000 Nikon(ニコン) 41468429 COOLPIX A1000 ブラック ニコン EVF搭載 高性能 光学35倍 デジタルカメラ A1000 Nikon(ニコン) 41468429 COOLPIX A1000 ブラック ニコン EVF搭載 高性能 光学35倍 デジタルカメラ A1000 Nikon(ニコン) 41468429 COOLPIX A1000 ブラック ニコン EVF搭載 高性能 光学35倍 デジタルカメラ A1000 Nikon(ニコン) 41468429

ニコン EVF搭載 高性能 光学35倍 デジタルカメラ A1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41468429 品番COOLPIX A1000 ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広角24mm相当から超望遠840mm相当までの光学35倍ズームで、本格的な広角撮影から迫力の超望遠撮影までが手軽に楽しめます。日差しの強い屋外などの明るい場所でも、視認性が高く撮影に集中しやすいEVF。COOLPIX A1000は、覗き込むと自動的に画像モニターから表示が切り換わるアイセンサー付きEVFを搭載しています。また、画像モニターにはタッチパネルを採用。快適なタッチ操作で、メニュー操作、タッチ撮影、再生時の画像送りや拡大表示などが可能です。撮影画像を思いどおりに現像しやすいRAW(NRW)画像対応で、ニコンのフリーソフトウェアViewNX-i、Capture NX-Dで画質の劣化を伴わずに現像・編集し、思いどおりの作品づくりがしやすいRAW(NRW)形式での撮影が可能です。さらに、裏面照射型CMOSセンサーを採用、暗いシーンもキレイに撮れる最高感度ISO 6400を達成。高い解像感と高感度低ノイズの最適なバランスで卓越した暗所高画質を実現します。

有効画素数1604万 ブラック 撮像素子1/2.3型原色CMOS 質量(g)約330(電池、メモリーカード含む) 付属品ストラップ AN-CP19、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21 使用温度範囲(℃)0〜40 出力HDMI:HDMI端子経由で接続可能、Wi-Fi:9.98dBm(EIRP) 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 適合規格DCF、Exif 2.31準拠 機能【ダイナミックファインズーム】70/最大2倍(35mm判換算で約1680mm相当)、【視野率】撮影時:上下左右とも約98%(対実画面)、再生時:上下左右とも約98%(対実画面)、【制御段数】7(1/3 EVステップ)(広角側)(A、Mモード)、【顔認識】あり、【動画】手ブレ補正、風切り音低減、【ダイレクトプリント】PictBridge対応 記録媒体内蔵メモリー(約81MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード インターフェースUSB:Hi-Speed USB 使用湿度範囲85%以下(結露しないこと) 充電時間約2時間30分(付属の本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.2×71.7×40.5 周波数範囲(MHz)中心周波数:2412〜2462MHz(1〜11ch) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 ファインダー電子ビューファインダー、0.2型液晶、約116万ドット相当、視度調節機能付き(-4〜+4m-1) 焦点距離(mm)4.3-151(35mm判換算:24-840) ねじ穴三脚: 1/4(ISO 1222) 電池寿命静止画撮影時 約250コマ(EN-EL12使用時)。動画撮影時(実撮影電池寿命) 約55分(EN-EL12使用時) レンズ構成11群13枚(EDレンズ4枚) アダプター型式ACアダプター EH-62F(別売) 記録ファイル形式静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット)、動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) 液晶モニター3型TFT液晶モニター 露出補正±3段の範囲で1/3段刻み 開放F値f/3.4-6.9 撮影距離(cm)先端レンズ面中央から約50〜∞(広角側)、約2.0m〜∞(望遠側)、マクロAF時は先端レンズ面中央から約1〜∞(広角側)、約2.0m〜∞(望遠側) 絞り電磁駆動による3枚羽根虹彩絞り 露出制御プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、AEブラケティング可能 セルフタイマー10秒、3秒、5秒(自分撮りタイマー) AFエリア顔認識オート、マニュアル(スポット)、マニュアル(標準)、マニュアル(ワイド)、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF 手ブレ補正機能レンズシフト方式静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画) ISO感度設定ISO 100〜1600、ISO 3200、6400(P、S、A、Mモード時に設定可能)(ISO感度は、標準出力感度) 露出モード撮影モード:オート撮影モード、シーンモード(おまかせシーン、ポートレート、風景、タイムラプス動画、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、ソフト、セレクトカラー、比較明合成、ベストフェイス)、クリエイティブモード、P、S、A、M、ショートムービーショーモード 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5〜6.0m(広角側)、約2.0〜3.0m(望遠側) 連写モード単写、連写H[約10コマ/秒で約10コマ]、連写M[約7コマ/秒で約200コマ]、連写L[約3コマ/秒で約200コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、インターバル撮影 言語表示日本語、英語 シャッタースピード1/2000〜1秒、1/2000秒〜8秒(S、A、Mモード)、1/4000秒(高速連写時の最高速)、25秒(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡]) 各種認証オープンシステム、WPA2-PSK 補正機能効果:3.0段(静止画)※CIPA規格準拠。約350mm(35mm判換算)で測定 無線通信方式準拠規格:IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) 記録画素数【画像】16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、16:9(12M)[4608×2592]、3:2(14M)[4608×3072]、1:1[3456×3456]、【動画】2160/30p(4K UHD):3840×2160、1080/30p(初期設定):1920×1080、1080 /60p:1920×1080、720/30p:1280×720、720 /60p:1280×720、HS 720/4倍:1280×720、HS 1080/2倍:1920×1080、HS 1080/0.5倍:1920×1080 オートフォーカスコントラスト検出方式 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1 光学倍率35 電子ズーム倍率最大4倍(35mm判換算で約3360mm相当) 入出力端子Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする