曜日別特売
MXS20-150BSR-M9NWL MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BSR) SMC 41468464

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BSR)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NWリード線(m)3注文コード41468464品番MXS20-150BSR-M9NWL
参考基準価格(税別)¥101,970販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする