食品袋 Hポテト耐油袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード41468946 品番S 未晒無地
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540

フライドポテトやコロッケ・メンチカツなどの惣菜を1個入れるのにちょうどいい大きさの耐油袋です。スーパーマーケットなどの惣菜売り場や地域のお祭り・イベント、観光地などでの食べ歩き用にどうぞ。マチ:広げた時35mm

材質耐油未晒50g 寸法(幅W×高さH)(mm)90×110 マチ(mm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41468946 S 未晒無地 16460940 004180401 NF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 HEIKO NF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋 HEIKO 1パック(100枚) 359 税込395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41468946
2023-01-21
用途:
ポテトの袋
株式会社エムエスプランニング 様 (飲食業)

もう少し大きめのものが欲しかった...ポテトでは頭が出るので、持ち帰りには少し小さいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41468946
2022-01-13
用途:
パン
飲食業

揚げパンやパンなど大きいものも利用できて助かった。

2人が参考にしています
対象商品:
41468946
2020-05-11
用途:
フライドポテトの包装
飲食業

フライドポテトの包装用として購入しましたが、サイズも予想していた通りで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする