※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂 41470992 4×16 六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂 41470992

六角穴付皿ボルト (SUS316L)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41470992 品番 4×16
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別全ねじ ねじの呼びM4 長さ(mm)16 材質/仕上SUS316L ねじピッチ0.7 寸法t(mm)1.55〜1.80 寸法S(mm)2.52〜2.58 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)2.16〜2.3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)8 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41471035
2023-07-20
用途:
自動車関連

モノタローは、ネジ類の種類がたくさんあって迷うくらいです、現物を見て購入したいのですが、

対象商品:
41470974
2022-11-09
用途:
アクリル製ディスプレイスタンドの脚部の固定

アクリル製ディスプレイスタンドの脚部を固定するために使用しました。

アクリル製ディスプレイスタンドの棚のネジ穴を座繰りカッターで枕頭式に改造し、当皿ネジにて脚部を固定しました。

脚部は狙い通りスマートに固定出来ました。

対象商品:
41471087
2022-09-08
用途:
カスタードマシーンのネジ
ケーサヴール 様 (卸売・小売業)

特殊なネジなので、近くのホームセンター3軒行っても
無く
モノタロウさんにありました
あれだけの時間を費やしてなかっから
最初からモノタロウさんで探して
頼めば良かったです助かりましたありがとうございます

対象商品:
41471175
2021-12-24
用途:
オートバイのメインスタンド固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

BMWのスタンドの固定に使用しました。
取り寄せなどで相当時間が掛かるのは必須・・・・
六角かトルクスか?ちょっと悩みましたが今回は価格・配送スピードで決定しました。
サイズ等は把握していたので作業もあっという間に済みました。

しかし、少量小物でも送料¥500ってのが残念で堪りません。
急がないので安い送料の選択があればもっと利用したいですねw
もし、ご検討いただければ幸いです。

対象商品:
41471026
2021-04-08
用途:
スーパーカブのクラッチアウターカバー用に

スーパーカブのクラッチ交換の際に、アウターカバーのプラスネジをこの製品に換装しました。6角レンチで管理できるので良いですね!

対象商品:
41471132
2020-07-11
用途:
オートバイ用ボルト取り替え。
建設業・工事業

近隣のホームセンターにはこの商品がなく、こちらで購入しました。また利用したいと思います。

対象商品:
41471001
2020-02-25
用途:
ラジコンの部品を止めるため

ラジコンボートに使っていますが良いです、また購入をしたいです

対象商品:
41471184
2018-11-17
用途:
金型組み替え時
株式会社カナエ 様

六角穴が経たり難く長持ちしています。
今後継続的に購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
703:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする