六角穴付皿ボルト (チタン)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41471263 品番 2×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM2 長さ(mm)6 ねじピッチ0.4 材質/仕上チタン(KS50) 寸法t(mm)0.60〜0.75 寸法S(mm)1.27〜1.30 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)1.00〜1.20 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)4 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
大型バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

BMW K75Sのリヤディスクブレーキローター固定ボルト(M8の6角皿ボルト×2本)の代替として使用。 純正のボルトは鉄なので1回目の緩めで6角穴が変形して基本的に再利用不可能。 もしも再利用したなら2回目の緩めで6角穴が舐めて取外し不可能になり、ポンチやタガネで叩いて少しずつ回して外すか、最悪ドリルで頭を削って…と作業が大変になる原因になる。 次回の作業時間短縮と軽量化には最適。 …と言っても、滅多に取り外す機会も無い場所だけど…。 最終的に価値観の問題かも。

1人が参考にしています
2025-04-14
用途:
ビンテージツアラー(BMW K75S)の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージツアラー(BMW K75S)のリアディスクブレーキローターのM8×2本の固定ネジは柔らかい鉄製皿ボルトで、6角穴が取り外す時に必ず舐めてしまい、再使用不可能になる。 ここをチタンボルトに置き換えて、数回の脱着&軽量化狙ってバージョンアップを狙ってみました。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
ステアリングのビスに

言わないとわからないが色目が変わり自己満足してます!

1人が参考にしています
対象商品:
41471437
2023-12-23
用途:
折れないボルト
医療・福祉・介護関連業

ステンレスより強度の高いM4のボルト探していました。
いままでステンレスで数回折れたので期待しています。

対象商品:
41471421
2023-05-31
用途:
ペダルカバーの取り付けボルト

安価に焼入れも楽しめてよかったです。
結構なガバ穴なので、ボールポイントなどやわらかい工具を使うと工具側が負けます。

1人が参考にしています
対象商品:
41471342
2022-12-16
用途:
ディレーラーハンガーの取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のディレーラーハンガーの取り付けに使用しました。全く問題なく使用できてます。

1人が参考にしています
対象商品:
41471683
2022-09-06
用途:
メンテナンス

ボルトの劣化のため新品と交換するため購入。チタンで強度もあり種類もいろいろあり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41471394
2022-08-11
用途:
模型飛行機

鉄やステンレスよりも軽量なので飛行機の軽量化に貢献してくれます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4640:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする