※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41471735 品番 #4×5/8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別- ねじの呼び#4 材質SCM435 寸法L(inch)5/8 山数40 寸法d(mm)2.8 寸法t(mm)1.397 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)2.108 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)6.477 寸法ds(mm)2.844 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41472164
2023-11-13
用途:
アメリカ製のモノの加工
製造業

大きいインチの皿ネジが何処にも無く助かりました。元はステンのボタンだったのでステンレス製が各サイズあるとよりありがたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
41472103
2021-10-13
用途:
使用できません。
日本ピュアフード株式会社 様

注文した画像のものと違い、ねじを切っていない部分が40mmあり、発注の間違いかどうか確認できていない。できれば返品したい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に誤りがございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
41471823
2016-07-25
用途:
米国製電子部品の取り付け

アメリカの、しかも、黒の皿ねじで六角穴という実に特殊なものを見つけました。なかなかありがたい商品でした。

3人が参考にしています
対象商品:
41471911
2016-07-04
用途:
US製工作機械のメンテナスに使用しました
株式会社コア・エレクトロニックシステム 様

問題なく修理が完了しました

対象商品:
41472015
2021-01-12
用途:
天文機材の接続
その他業種

本体のボルト自体は満足できたが、六角穴にフィットするレンチが無く、使えなかった。六角穴の規格も、きちんと記載して欲しい。使う側の立場に立った商品情報を発信してほしい。

3人が参考にしています
対象商品:
41471945
2019-03-08
用途:
アルミ部材の結合
建設業・工事業

締め付け後、六角穴からレンチが抜けないことが多々あり、穴に圧延バリが発生していました。六角穴部の硬度不足と思われます。レンチは新品で有名メーカーの物でした。

4人が参考にしています
対象商品:
41471787
2021-01-10
用途:
海外製品の保守

UNC5本の筈が1本UNFが混ざっており、危うく装置側のネジを潰すところだった。

1人が参考にしています
対象商品:
41472164
2015-08-14
用途:
海外製業務用スピーカの補修
製造業

安くはありませんが、入手難のものを1個から購入できるので助かります。(3分1.5インチ:41472164)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする