※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×1" 六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め) 大阪魂 41472444 1/4×1" 六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め) 大阪魂 41472444

六角穴付皿ボルト UNF (SCM435/黒染め)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41472444 品番 1/4×1"
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
種別- ねじの呼び1/4 材質SCM435 寸法L(inch)1 山数28 寸法d(mm)6.3 寸法t(mm)2.819 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)4.089 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)13.487 寸法ds(mm)6.35 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41472426
2025-04-20
用途:
ローバーミニ用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターだとなかなかこのサイズの商品は無く、某有名通販サイトだと個数が多すぎたり、少量だと送料が千円近く取られた。ボルト数本なのに。

それを考えると、ここで買う方がお得だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする