大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41472514
品番
10×20
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
SCM435
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
ねじ長さ(mm)
20
寸法t(mm)
4.4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
黒色酸化皮膜
寸法e(mm)
7
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.5
寸法Z1(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
20
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目