六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41472575 品番 12×25
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別全ねじ ねじの呼びM12 材質SCM435 長さ(mm)25 ねじピッチ1.25 ねじ長さ(mm)25 寸法t(mm)4.6 寸法r(mm)5.3 寸法S(mm)8 表面処理黒色酸化皮膜 寸法e(mm)9.4 寸法C(mm)0.5 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)6.5 寸法Z1(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)24 寸法ds(mm)12 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41472593
2016-11-16
用途:
自動車の改造
自動車・二輪車・自転車関連業

細目ネジが種類あり、便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする