※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×35 六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41472654 16×35 六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41472654 16×35 六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41472654

六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41472654 品番 16×35
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
ねじの呼びM16 材質SCM435 長さ(mm)35 ねじピッチ1.5 寸法t(mm)5.3 寸法r(mm)1 寸法S(mm)10 表面処理黒色酸化皮膜 寸法e(mm)11.7 寸法C(mm)0.5 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)7.5 寸法Z1(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)30 寸法ds(mm)16 ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41472593
2016-11-16
用途:
自動車の改造
自動車・二輪車・自転車関連業

細目ネジが種類あり、便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする