13号 40F ペットカップ シモジマ 41474047

ペットカップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φ×高さH)(mm)65×40
内容量1パック(300枚)注文コード41474047品番13号 40F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

クラフト紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主にマフィン系、スポンジ生地の焼成に適しています。

材質クラフトペット80gタイプ未晒寸法(Φ×高さH)(mm)65×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473968
2023-03-15
用途: カップケーキ用に。
製造業

柔らかい生地のケーキにと購入しました。
ケーキの生地に合わせて色々なカップを使い分けているので。

対象商品 : 41474047
2022-03-23
用途: 調理時
サービス業

しっかりしているので焼型が要らず手軽に使える。サイズが豊富なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする