20号 30F ペットカップ シモジマ 41474056

ペットカップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φ×高さH)(mm)70×30
内容量1パック(300枚)注文コード41474056品番20号 30F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

純白紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主に菓子パン、惣菜パン、ペストリー系、焼き菓子の焼成に適しています。

材質純白ペット65g純白寸法(Φ×高さH)(mm)70×30耐熱温度(℃)約170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41474099
2024-04-18
用途: パンを入れて焼く
株式会社Cooking Salon N製造業

中に入れた生地の焼成後の生地離れもよく、しっかり自立して型崩れもしないのでとても良いです。

対象商品 : 41474074
2021-01-28
用途: パンを焼く時に使っています。
飲食業

清潔感のある色で、焼き上がりの形も良いので
リピして注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする