※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ (鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41477387
品番
3
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
寸法L(mm)
63
硬さ
HRC52
呼び
3
寸法e(mm)
(最小)3.31
寸法l(mm)
20
先端形状
六角
寸法R(mm)
3
サイズ規格
ミリ