※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4 L形レンチ (鉄/3価ホワイト) ノーブランド 41477396 4 L形レンチ (鉄/3価ホワイト) ノーブランド 41477396

L形レンチ (鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41477396 品番 4
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
表面処理3価ホワイト 材質 寸法L(mm)70 硬さHRC52 呼び4 寸法e(mm)(最小)4.44 寸法l(mm)25 先端形状六角 寸法R(mm)4 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする