※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ (鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41477405
品番
5
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
寸法L(mm)
80
硬さ
HRC52
呼び
5
寸法e(mm)
(最小)5.58
寸法l(mm)
28
先端形状
六角
寸法R(mm)
5
サイズ規格
ミリ