※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ (鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41477423
品番
10
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
材質
鉄
寸法L(mm)
112
硬さ
HRC48
呼び
10
寸法e(mm)
(最小)11.23
寸法l(mm)
40
先端形状
六角
寸法R(mm)
10
サイズ規格
ミリ