※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ (鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
41477441
品番
3
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
63
呼び
3
寸法e(mm)
(最小)3.31
寸法l(mm)
20
寸法R(mm)
3
材質
鉄
硬さ
HRC52
表面処理
ユニクロ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ