※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ (鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
41477475
品番
6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
90
呼び
6
寸法e(mm)
(最小)6.71
寸法l(mm)
32
寸法R(mm)
6
材質
鉄
硬さ
HRC52
表面処理
ユニクロ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ