※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ (鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41477484
品番
8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
呼び
8
寸法e(mm)
(最小)8.97
寸法l(mm)
36
寸法R(mm)
8
材質
鉄
硬さ
HRC50
表面処理
ユニクロ