※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41477737
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
SCM435
寸法A(mm)
2.83
寸法t(mm)
(最小)0.7
寸法r(mm)
(最小)0.1
表面処理
クロメート
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.65
寸法da(mm)
(最大)3.6
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
5.7
ドライブサイズ
T10