安全興業
安全興業の カラーコーン・区画用品
安全興業の コーン用品
安全興業の カラーコーン
AZコーン やわらかタイプ 3.0KG 赤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41479954
品番
AZCN3.0SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コーンベット一体化型のやわらか重量コーンです
コーン本体部分に柔らかい素材を使用しており、耐久性アップ
寒冷地でも割れにくい仕様にになっています
材質
軟質ポリエチレン
色
赤
デザイン
無地
種類
スタンダード
質量(kg)
約3.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650