質量(g)約1600(電池含む)
付属品記録計コード、バッテリーコード、アースコード、ガードコード、充電器、ハードケース、ニッケル・水素電池×8、取扱説明書、試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ
出力電圧DC0〜10kV ±2%rdg±2dgt
使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8
測定確度指示値の±10%または目盛長の1%
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80
確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10%
測定電圧(V)(高圧)1k〜10k、(低圧)1000※10V単位で可変
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k〜10kV)、100MΩ(1000V)、第1:0.05〜50GΩ(1k〜10kV)、1〜100MΩ(1000V)
校正証明書一般校正