iPadケース 10.5インチ Pro 2017年モデル フラップカバー ソフトレザー 360度回転 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41481677 品番TB-A17360BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

360度回転して縦でも横でもスタンドになるアイパッド エア/プロ10.5専用のレザーケース保護フィルム

対応機種10.5インチiPad Pro 2017年モデル ブラック 用途ケース部分が360度回転させることができるため、映像を見るときは横向きに、縦に長いWEBページを見るときは縦向きにスタンド設置できる10.5インチiPad Pro 2017年モデル用ソフトレザーカバーです。ケース回転軸部はiPad実機へ干渉しないように設計しており、実機背面を傷つけません。また、ヴィーガンレザーを採用し本革のような風合いを実現、縫製、コバ処理など、細部に至るまで丁寧に仕上げました。極限まで美しさを追求したこだわりの逸品です。 仕様マグネットフラップ ペンシルホルダー ハンドホルダー付 ブラック 【iPad Air(2019モデル) /iPad Pro 10.5(2017モデル)】 TB-A17360BK セット内容カバー×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、芯材:ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする