ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 41481738 品番 31261
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用ラベルシールです。
しっかり貼れてキレイにはがせる再はくりタイプの粘着剤を使っています。
一時的な表示におすすめです。

ラベル厚(mm)0.09 面付10面 タイプきれいにはがせる 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●会員証/IDカード/名札用|会員証用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 ラベルサイズ(mm)84×52 坪量(g/m2)125 標準総厚さ(mm)0.15 片数1000片 余白四辺余白付 アズワン品番64-8818-40 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状角丸四角
関連資料:(1.39MB)(1.39MB)

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]キレイにはがせるタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
ドライフルーツ小袋
有限会社大徳 様 (卸売・小売業)

ドライフルーツ小袋のラベル
簡単に印刷できるので
エーワンのラベルは使いやすく
助かってます

2024-10-24
用途:
マルシェ等での販売時の値札に使用
一般社団法人ウインワークス 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常にはがしやすく、再度貼付けることも可能なので重宝しています。

対象商品:
41481774
2020-04-27
用途:
梱包標示作成

内容量が1冊(100シート)となっておりそこだけを見て注文したら実際は10シートでした。修正をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする