ラベル厚(mm)0.09
面付12面
タイプきれいにはがせる
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●備品表示用●_01表示用●店舗用|掲示用
ラベルサイズ(mm)60Φ
坪量(g/m2)125
標準総厚さ(mm)0.15
片数1200片
余白四辺余白付
アズワン品番64-8818-55
入数100シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプきれいにはがせる
ラベル形状丸型