※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×6 エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) 大阪魂 41484606 5×6 エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) 大阪魂 41484606 5×6 エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) 大阪魂 41484606

エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41484606 品番 5×6
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼びM5 長さ(mm)6 材質/仕上ステンレス ねじピッチ0.8 種別全ねじ 寸法D(Φmm)1.5 寸法B(mm)3 寸法C(mm)2.75 頭部形状ボタン 寸法A(Φmm)9.5 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.19MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41484484
2019-06-29
用途:
1mmワイヤーを通して引きスプリングを付けるのに使用しました。
サービス業

3.5mmネジがあったら、ちょうど良かったんですけど。

対象商品:
41484615
2018-03-27
用途:
使用方法がアレですが
サービス業

自転車のフレームが雨後、雨水が溜まってしまうので…。全て抜ける訳ではないですが、効果があるのでとてもありがたいです。まぁ、ネジに穴を開ければいいのですが、面倒なので。

対象商品:
41484737
2014-06-22
用途:
高温の蒸気機器への固定

SUSでエア抜き、価格と品質で問題もなく良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする