※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
スパナ (鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
41484843
品番
1.3
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
表面処理
ユニクロ
材質
鉄
長さ(mm)
1.3
呼び
M1.3
寸法S(mm)
1.3
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ